Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2265789-BP Herst.-Nr.: RF-4531578 EAN/GTIN: 4064161071794 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce HDMI / VGA Adapterkabel HDMI-A Stecker,VGA 15pol. Buchse 0.15 m Schwarz RF-4531578 doppelt geschirmt HDMI-Kabel
Renkforce HDMI / VGA Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz 0.15 m
Auflösungen bis 1080p Für Monitore, TV-Geräte oder Projektoren, die nur VGA-Eingänge haben Mit 3,5 mm Audiobuchse
Es bietet eine kostengünstige und einfache Lösung für den Anschluss eines Desktops, Laptops oder anderer Geräte mit HDMI-Anschluss an einen VGA-Bildschirm wie Monitor, Projektor oder Fernseher. Besonders, wenn der Adapter mit einem externen Lautsprecher verbunden werden muss oder die HDMI-Quelle eine Niederspannungs-HDMI-Quelle ist, wie z.B. PS4, MacBook, Mac Mini usw.
Ausstattung: Unterstützt Audio Plug & Play
Technische Daten: AWG: 32 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI,VGA · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,VGA 15pol. Buchse · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Notebook · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 0.15 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf VGA
Lieferumfang: HDMI-zu-VGA-Wandler,3,5 mm Audiokabel,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.15 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI Standard | Kabel-Anwendung: | Notebook | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | VGA 15pol. Buchse | Kabel-Besonderheiten: | doppelt geschirmt | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf VGA | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | HDMI | VGA | AWG: | 32 | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Abschirmung: | Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,16* | € 11,04* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,27* | € 11,05* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,28* | € 12,26* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 12,33* | € 16,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|