Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2265788-MU Herst.-Nr.: RF-4531576 EAN/GTIN: 04064161071787 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B.Tablet oder Smartphone).
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das USB-C™-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 32/20 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Maximale Datenübertragungsrate | 20000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s |  | Plug | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,11* | € 15,04* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,52* | € 15,05* |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,70* | € 19,02* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 17,76* | € 24,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|