Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2265787-BP Herst.-Nr.: RF-4531574 EAN/GTIN: 4064161056173 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6a [1x RJ45-Buchse 8p8c - 1x RJ45-Buchse 8p8c]
Renkforce CAT 6A STP-Kupplung 500 MHz, RJ45 im Blechgehäuse
Standard: EIA/TIA 568-C Zum Verbinden von 2 RJ45-Netzwerkkabeln Kompatibel mit Cat 6A STP-Patchkabeln Blechgehäuse Vergoldete Kontakte
Ausstattung: Keystone Typ: Slim Type (Breite 14,6 mm) PoE-Unterstützung: Support für PoE (IEEE 802.3af und IEEE 802.3at)
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: CAT 6A STP RJ45-Kupplung im Blechgehäuse
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Buchse 8p8c | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse 8p8c | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, adapter rj-45, 04064161056173, Renkforce, RF-4531574, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,69* | € 4,33* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,91* | € 4,34* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,71* | € 4,96* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 6,73* | € 7,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|