Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2265786-BP Herst.-Nr.: RF-4531572 EAN/GTIN: 4064161071770 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6a [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Schwarz
Renkforce IP 68 Cat 6A STP-Kupplung, 500MHz RJ45 Buchse/Buchse
IP68-zertifiziert Ideal für den Einsatz im Freien und in der Industrie Kompatibel mit Cat 6A STP-Patchkabeln
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Wasserdicht,UV-Beständig,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: IP 68 Cat 6A STP RJ45-Kupplung
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapters. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Kabel-Besonderheiten: | Wasserdicht | UV-Beständig | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, 04064161071770, Renkforce, RF-4531572, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,78* | € 11,87* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,09* | € 11,89* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,61* | € 12,73* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 13,67* | € 17,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|