Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Zahnriemenscheibe Reely Bohrungs-Ø: 10 mm Durchmesser: 97 mm Anzahl Zähne: 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-226045-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     226045
EAN/GTIN:
     4250033302558
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Aluminium Zahnriemenscheibe Reely Bohrungs-Ø: 10 mm Durchmesser: 97 mm Anzahl Zähne: 60

Zahnriemenscheibe

Ausstattung:
Aluminium · Zahnteilung: 5,08 mm/0,2 · Mit Stellschraube.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 60 · Bohrungs-Ø: 10 mm · Material: Aluminium · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 25 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 45 mm · Maßangabe DB (siehe Maßzeichnung): 97 mm · Maßangabe b1 (siehe Maßzeichnung): 14 mm · Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung): 10 mm · Produktabmessung, Ø: 97 mm

Hinweis:
Lieferung ohne Boardscheibe!
Weitere Informationen:
Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung):
10 mm
Produktabmessung, Ø:
97 mm
Maßangabe b1 (siehe Maßzeichnung):
14 mm
Maßangabe DB (siehe Maßzeichnung):
97 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
60
Material:
Aluminium
Bohrungs-Ø:
10 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
25 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
45 mm
Produkt-Art:
Zahnriemenscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, reely zahnriemenscheibe, 4250033302558, Reely, 226045
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 25,08*
€ 36,86*
€ 4,00*
ab € 25,10*
€ 36,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
226095
ab € 4,65*
Sonstiges
Reely
226096
ab € 5,05*
Sonstiges
Reely
226097
ab € 5,52*
Sonstiges
Reely
226098
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.