Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Zahnriemenscheibe Reely Bohrungs-Ø: 8 mm Durchmesser: 45 mm Anzahl Zähne: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-226025-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     226025
EAN/GTIN:
     4250033302503
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Aluminium Zahnriemenscheibe Reely Bohrungs-Ø: 8 mm Durchmesser: 45 mm Anzahl Zähne: 25

Zahnriemenscheibe

Mit beidseitigen Deckscheiben

Ausstattung:
Aluminium · Mit beidseitigen Deckscheiben · Zahnteilung: 5,08 mm/0,2 · Mit Stellschraube.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 25 · Bohrungs-Ø: 8 mm · Material: Aluminium · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 22 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 27 mm · Maßangabe DB (siehe Maßzeichnung): 45 mm · Maßangabe b1 (siehe Maßzeichnung): 14 mm · Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung): 8 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm

Weitere Informationen:
Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung):
8 mm
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Maßangabe b1 (siehe Maßzeichnung):
14 mm
Maßangabe DB (siehe Maßzeichnung):
45 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
25
Material:
Aluminium
Bohrungs-Ø:
8 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
22 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
27 mm
Produkt-Art:
Zahnriemenscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reely zahnriemenscheibe 25 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 25 zähne, 4250033302503, Reely, 226025
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 17,18*
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 17,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
226068
ab € 2,53*
Sonstiges
Reely
226076
ab € 2,92*
Sonstiges
Reely
226084
ab € 2,91*
Sonstiges
Reely
226092
ab € 3,30*
Sonstiges
Reely
226093
ab € 4,27*
Sonstiges
Reely
226094
ab € 4,66*
Sonstiges
Reely
226095
ab € 4,65*
Sonstiges
Reely
226096
ab € 5,09*
Sonstiges
Reely
226097
ab € 5,51*
Sonstiges
Reely
226098
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.