Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Raytech 84061 Abzweigdose (L x B x H) 90 x 90 x 45 mm Lichtgrau IP69K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2259076-BP
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     84061
EAN/GTIN:
     4011459840617
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Klemmleiste
Verbindungsdose
Verteilerdose

Gelgefüllte Verteilerdose mit 3 bzw. 4 Adereinführungen komplett mit Klemmen und Kabelverschraubungen für 5-adrige Leitungen bis zu 18 mm Durchmesser und Rohre von 16, 20 und 32 mm Durchmesser. Gebrauchsfertig, kann in jeder Umgebungsbedingung installiert werden. Auch für nasse oder unter Wasser befindliche Umgebungen geeignet. Immer zugänglich. Verteilerdose gefüllt mit ungiftigem und ungefährlichem Gel (nach CLP) Adereinführungen mit Innengewinde für die Positionierung der Kabelverschraubungen.

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,UV-beständig,mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schutzart: IP69K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
1c. Marke:
Raytech
Schutzart:
IP69K
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | UV-beständig | mit Klemmstein
Produkt-Art:
Abzweigdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum abzweigdose, abzweigdose 90x45mm, 4011459840617, Raytech, 84061, READY BOX 90, Verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 28,49*
€ 32,28*
€ 5,90*
ab € 28,59*
€ 32,39*
€ 4,00*
ab € 31,20*
€ 35,28*
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 36,59*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,92*
€ 37,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 41,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
145235
ab € 8,28*
Sonstiges
Grothe
84024
ab € 13,45*
Sonstiges
Raytech
84062
ab € 34,69*
Sonstiges
Grothe
145250
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.