Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 43305F Funkgong Komplett-Set mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2259045-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43305F
EAN/GTIN:
     3608500129855
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Mistral 200 ws Funkgongset

17 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
Plug&Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 150 x 115 x 38 mm · Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: Individuell einstellbar · Lautstärke: 86 dBA · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 17 · Produkt-Art: Funkgong · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild

Lieferumfang:
inkl. Senderbatterien

Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
Individuell einstellbar
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
17
Abmessungen Empfänger:
150 x 115 x 38 mm
Abmessungen Sender:
36 x 100 x 17 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Lautstärke:
86 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 500m, 3608500129855, Grothe, 43305F, Mistral 200 ws, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 87,74*
€ 95,24*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 90,42*
€ 95,25*
€ 3,50*
ab € 93,13*
€ 98,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.