Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Mini PC AMD 6110 (4 x 1.5 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2259034-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161070414
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Mini PC "Office 6110"

Prozessor: AMD E2 6110 (4 x 1.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 240 GB SSD
Grafik: AMD Radeon R2
Windows® 10 Pro 64 Bit
Sehr leise durch externes Netzteil

Dieses MINI PC System arbeitet fast geräuschlos und steht großen Desktop Systemen in Nichts nach.

In dem sehr kompakten, kleinen Gehäuse (22,5x6,5cm) finden Sie die aktuellste Technik. Aufgrund der hochwertigen Komponenten und dem externen Netzteil kommt das Gerät ohne Lüfter aus.
Hierdurch erhalten Sie einen absolut geräuschfreien PC, welcher sich für empfindliche Umgebungen oder auch den Einsatz im Wohnbereich bestens eignet.

Auch die Anfälligkeit gegen Staub ist dadurch um ein Wesentliches reduziert worden.

Der schnelle AMD Quad Core Prozessor mit 4x1.5 GHZ und der großzügige 8 GB Arbeitsspeicher garantieren Ihnen zügiges Arbeiten.
Der integrierte AMD RADEON R2 Grafikprozessor liefert mit seiner 64 Bit Architektur hervorragende Ergebnisse bei multimedialen Anwendungen beim Einsatz als Bürosystem oder Multimediaplattform.

Besonders hervorzuheben ist auch die üppige Schnittstellenausstattung, welche Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet. So ist das Gerät neben USB 3.0 auch mit HDMI und VGA, sowie 5.1 Sound ausgerüstet. Ein gleichzeitiger Betrieb von 2 Monitoren ist auch möglich.

Im Lieferumfang befindet sich Windows 10 Professional. Es ist bereits komplett fertig auf dem System installiert.

Als Speicher dient eine schnelle SSD Festplatte mit 240 GB. Sie werden verblüfft sein, wie schnell Ihr neuer PC betriebsbereit ist und wie extrem kurz die Ladezeiten ausfallen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: R2 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 75 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: 6110 · Prozessor / Serie: AMD E2 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),M.2,PCIe 2.0 x2,PS/2,SATA III,Seriell (9pol.),USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1 (Gen 1),VGA · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Weitere technische Daten: Silent System ohne Lüfter

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
R2
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | M.2 | PCIe 2.0 x2 | PS/2
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD E2
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
75 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
Prozessor / Model:
6110
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem ohne betriebssystem, joy-it mini-pc, Joy-it, HTPC, PC, Computer, Rechner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 285,12*
€ 297,43*
Frei Haus
ab € 277,08*
€ 297,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,43*
€ 345,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,79*
€ 341,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,45*
€ 335,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,12*
€ 330,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,41*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,72*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,74*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,38*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,80*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 234,23*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,19*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,39*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,25*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.