Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2258702-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-606
EAN/GTIN:
     4250838504867
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher 60 x 2,5 mm

Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus schwarzem leitfähigem Kunststoff. Der drehbare
Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungs– freies Arbeiten.

Ausstattung:
Schraubendreher, 60 x 2,5 mm, mit ableitfähigem Heft und drehbarem Zentrierkopf.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Grifflänge: 95 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 2.5 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 50 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
50 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Grifflänge:
95 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
4-605
ab € 4,46*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.