Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gardigo Fly Scare profi inductive 25165 Insektenvertreiber (B x H x T) 95 x 265 x 95 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2258688-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     25165
EAN/GTIN:
     4260277269999
Suchbegriffe:
Gardigo
25165
Fly Scare profi inductive
Fliegenwedler
Fliegenwedler Fly Scare Profi Induktion

Mit Schimmer-Streifen auf den Flügeln
Dekoratives Pyramiden-Design
Induktions-Ladestation

Die Lösung für Handel, Gastronomie und Haushalt!
Der Profi Fliegen-Wedler hat einen eingebauten Lithium-Ionen Akku und wird in der mitgelieferten Ladestation induktiv aufgeladen – ganz ohne lästiges Anschließen von Kabeln. Einfach auf die Ladestation stellen und fertig. Mit seinen schimmernden Flügeln verscheucht der Fliegen-Wedler lästige Fliegen vom Essen, so wie Sie das sonst mit der Hand tun. Der entscheidende Unterschied ist nur, dass Sie auch andere Dinge zu tun haben, als Ungeziefer von den Lebensmitteln zu vertreiben. Der Fliegenwedler steht dauerhaft am Buffet, der Frischetheke oder auf dem Esstisch. Die Schimmer-Streifen auf den Flügeln haben einen zusätzlichen Abwehreffekt.
Für die Deckenmontage ist ein Aufhänger in den Boden des Profi Fliegen-Wedlers integriert.

Ausstattung:
Mit Schimmer-Streifen auf den Flügeln · Dekoratives Pyramiden-Design · Standfest · Ein-/Aus-Schalter · Flügelspannweite 400 mm · Ausklappbarer Bügel zum aufhängen · Induktions-Ladestation

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Moskito,Motte,Mücke,Schnake,Wespe · Funktionsart: Abschreckung · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Insektenvertreiber · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Stromversorgung: 5 V über USB · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Li-Ion-Akku 1200 mAh (inkl.) · Ladezeit ca. 6 h

Lieferumfang:
Fleigenwedler · Ladestation · Akku · USB-Ladekabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 265 x 95 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
1c. Marke:
Gardigo
Anwendung (Insekten-Vernichter):
Bremse | Fliege | Gelse | Moskito | Motte | Mücke | Schnake | Wespe
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
Abschreckung
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Stromversorgung:
5 V über USB
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Insektenvertreiber
Weitere Suchbegriffe: Wedler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 38,62*
€ 42,88*
€ 4,00*
ab € 28,15*
€ 45,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3iX
31799
ab € 7,10*
Sonstiges
Renkforce
RF-3313344
ab € 23,44*
Sonstiges
Swissinno
1 582 001K
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.