Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

elo Touch Solution I-Series 2.0 54.6 cm (21.5 Zoll) Touchscreen All-in-One PC Intel Core i5 i5-8500T 8 GB 128 GB SSD In


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2258378-BP
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E693022
EAN/GTIN:
     4060533269912
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Elo I-Series 2.0, 54,6cm (21,5"), Projected Capacitive, SSD, 10 IoT Enterprise, schwarz

Display: 54.6 cm (21.5 Zoll) Touch-Display Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i5 (i5-8500T) 8. Gen (Coffee Lake) (6 x 2.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 128 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 IoT Enterprise

Touchcomputer, Projected Capacitive, 54,6cm (21,5"), 1920x1080 Pixel, Intel Core i3, 3,1GHz, RAM: 8GB, SSD: 128GB, USB (3.0), Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), WLAN (802.11ac), Audio, VESA Mount (100x100mm, 75x75mm), 14ms, Helligkeit: 225cd, Blickwinkel: 178/178°(H/V), Kontrast: 1000:1, Win 10 IoT Enterprise, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, US), schwarz

Ausstattung:
Win 10 IoT Enterprise, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, US), schwarz

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 54.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Display-Eigenschaften: Touch-Display · Display-Format: 16:9 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5.2 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Touchscreen All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 525.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 319.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52.6 mm · Prozessor: Intel Core i5-8500T-Prozessor · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i5-8500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.5 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,Micro USB,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)

Lieferumfang:
Win 10 IoT Enterprise, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, US), schwarz

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
52.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
319.2 mm
Produktabmessung, Breite:
525.9 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Touch-Display
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.1 GHz / max. 3.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
elo Touch Solution
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | Micro USB | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Prozessor:
Intel Core i5-8500T-Prozessor
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-8500T
Gewicht:
5.2 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Touchscreen All-in-One PC

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kassensystem, Kassenterminal, POS System, POS-Terminal, Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, all-in-one pc 21 zoll, elo Touch Solution, E693022, I-Series 2.0, All-In-One, Allinone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.345,70*
€ 1.360,66*
Frei Haus
ab € 1.354,73*
€ 1.370,38*
Frei Haus
ab € 1.372,33*
€ 1.389,33*
Frei Haus
ab € 1.373,36*
€ 1.390,44*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.665,47*
€ 1.665,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,47*
€ 1.931,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E802400
ab € 48,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E819795
ab € 101,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 48,73*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 83,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 317,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E059701
ab € 53,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 55,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,47*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 83,73*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 100,99*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 213,25*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E093433
ab € 64,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 68,99*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514693
ab € 145,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E796783
ab € 227,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.