Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VESTEL Vestel EVC04-AC22SW Wallbox Typ 2 32 A Anzahl Anschlüsse 1 22 kW WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2256202-BP
Hersteller:
     Vestel
Herst.-Nr.:
     10127502
EAN/GTIN:
     4024862111557
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
VESTEL Vestel EVC04-AC22SW Wallbox Typ 2 32 A Anzahl Anschlüsse 1 22 kW WiFi

Intelligentes Ladegerät für die eMobilität

Bis 22kW Ladeleistung, Nennstrom konfigurierbar über Switch

Außergewöhnliches Design, WiFi für die Anbindung ans Heimnetz und Nutzung der Vestel Drive Green App, DC-Fehlerstromerkennung integriert, RFID Karten für Ladefreigabe, potentialfreier Schaltkontakt, Option für dynamische Leistungsoptimierung in der Hausverteilung.

Ausstattung:
Ethernet/IP Schnittstelle, ModBus für Anbindung an PV Systeme.

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse: 1 · Anzahl Phasen: 3phasig · Authorisierung (eMobility): WiFi · Ladeleistung: 22 kW · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 32 A · Nennspannung: 400 V/AC · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
inkl. 3x RFID Karten

Systemvoraussetzungen:
400V AC, 3x 32A

Hinweis:
Zubehör: Standfuß; intelligenter MID für dynamische Leistungsbegrenzung in der Hausverteilung.
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
1
Schutzart:
IP54
Authorisierung (eMobility):
WiFi
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennspannung:
400 V/AC
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
22 kW
Produkt-Art:
Wallbox
Weitere Suchbegriffe: Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, e-auto-ladestation stationär, 04024862111557, VESTEL, 10127502, Vestel EVC04-AC22SW, wallbox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 534,19*
€ 617,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,54*
€ 629,18*
Frei Haus
ab € 544,03*
€ 630,44*
Frei Haus
ab € 564,03*
€ 650,97*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 618,26*
€ 714,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,39*
€ 850,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,33*
€ 841,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,99*
€ 805,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,77*
€ 768,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,26*
€ 735,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vestel
10128538
ab € 219,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.