Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VESTEL Vestel EVC04-AC11A-T2P Wallbox Typ 2 16 A Anzahl Anschlüsse 1 11 kW RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2256200-BP
Hersteller:
     Vestel
Herst.-Nr.:
     10125943
EAN/GTIN:
     4024862110338
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
VESTEL Vestel EVC04-AC11A-T2P Wallbox Typ 2 16 A Anzahl Anschlüsse 1 11 kW RFID

Ladegerät für die eMobilität

Bis 11kW Ladeleistung, genehmigungsfrei durch Netzbetreiber

Außergewöhnliches Design und widerstandsfähiges Gehäuse nach IK 10 Standard,
DC Fehlerstromerkennung integriert, RFID Karten für die Ladefreigabe, Auto-Start ohne Nutzung der RFID Funktion einstellbar, potentialfreier Schaltkontakt zur externen Steuerung von Ladevorgängen. Option für dynamisches Lastmanagement im EFH durch Zusatzkomponente KL6934 (optionales Zubehör).

Ausstattung:
Ladekabel 5m fest installiert, Parkposition für Stecker des Ladekabels,
integrierter FI Schutzschalter TYP A, damit kein zusätzlicher Montageaufwand für zusätzlichen FI in der Unterverteilung.

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse: 1 · Anzahl Phasen: 3phasig · Ausführung (allgemein): Vestel EVC04-AC11A-T2P (FI Typ A eingebaut) · Authorisierung (eMobility): RFID · Kabellänge: 5 m · Ladeleistung: 11 kW · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 16 A · Nennspannung: 400 V/AC · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
Inkl. 3x RFID Karten
Montagematerial
Bohrschablone für die Wand

Systemvoraussetzungen:
400V AC, 3x 16A

Hinweis:
Zubehör: Standfuß, nicht im Lieferumfang enthalten (2256205)
Intelligenter MID für dynamische Leistungsbegrenzung in der Hausverteilung, nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Anzahl Anschlüsse:
1
Schutzart:
IP54
Authorisierung (eMobility):
RFID
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Anzahl Phasen:
3phasig
Ausführung (allgemein):
Vestel EVC04-AC11A-T2P (FI Typ A eingebaut)
Nennspannung:
400 V/AC
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
11 kW
Produkt-Art:
Wallbox
Weitere Suchbegriffe: Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, e-auto-ladestation stationär, 04024862110338, VESTEL, 10125943, Vestel EVC04-AC11A-T2P, emobility
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 558,22*
€ 753,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,18*
€ 753,26*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 652,69*
€ 753,26*
Frei Haus
ab € 665,40*
€ 765,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,26*
€ 896,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,35*
€ 886,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,50*
€ 843,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,50*
€ 807,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,69*
€ 776,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vestel
10128538
ab € 219,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.