Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9024564 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa Professional SP-9024564 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9024564 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2256141-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9024564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
This High Speed ​​HDMI cable from SpeaKa Professional is used to connect your receiver, PlayStation 4, Blu-ray player and much more to your TV or monitor. This allows you to enjoy a fantastic audio and video experience in Full HD and even 3D. The Ethernet channel integrated in the HDMI cable allows you to use your Internet connection with various devices without having to connect them separately via an additional Ethernet cable.

Copper "inside"
The most important part of a cable is the inner conductor material. The copper used here offers the best transmission properties. In addition to its low impedance at high frequencies, copper is notable for its high mechanical load capacity, flexibility and durability. In addition, the conductivity resistance is significantly lower than inexpensive steel (CCS) or aluminum (CCA). This ensures an excellent and secure transfer quality of your data.

Gold is trump.
The gold-plated plug contacts protect against corrosion and at the same time increase conductivity. This ensures a fast and sustainable transfer of your data.

Robust PVC outer jacket
The SpeaKa Professional HDMI cable is effectively protected against dust, impact and other mechanically disruptive influences by a robust and wear-resistant PVC outer jacket.

ROHS and REACH Compliant
All SpeaKa Professional cables and adapters comply with both RoHS and REACH directives of the EU. These environmental regulations limit and license substances for electronic products.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,03*
Lager 102
2697
1
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,21*
9 Tage
1000
7
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 6,25*
9
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,84*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.