Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2256140-BP Herst.-Nr.: SP-9024560 EAN/GTIN: 4064161044347 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz SP-9024560 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel
HDMI® High Speed Anschlusskabel mit Ethernet 2.00 m
Zum Anschluss von Konsole, Blu-ray-Player, Receiver etc. an den HDTV oder Monitor Vergoldete Kontakte zur optimalen Signalübertragung Gegen Störungen von außen abgeschirmt Ermöglicht Auflösungen bis 3840 x 2160 Pixel (Ultra HD)
Dieses High Speed HDMI-Kabel von SpeaKa Professional dient zum Anschluss Ihres Receivers, Ihrer PlayStation 4, Ihres Blu-ray-Players und für vieles mehr an Ihren TV oder Monitor. Damit können Sie ein großartiges Audio-/Video-Erlebnis in Full HD und sogar in 3D genießen. Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Robuster PVC-Außenmantel Das SpeaKa Professional HDMI-Kabel wird von einem robusten und strapazierfähigen PVC Außenmantel wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse geschützt.
Ausstattung: 720p: ja 1080i: ja 1080p: ja 4k x 2k: ja 3D-tauglich: ja Audio Rückkanal: ja Ethernet Kanal: ja Transferrate: > 10,2 GB/s Innenleiter Kabelquerschnitt: 0,2 mm - AWG 32 Besonderheit: Vergoldete Kontakte.
Technische Daten: AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 32 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161044347, SpeaKa Professional, SP-9024560, 1171838, 70303 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,11* | € 5,33* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,23* | € 5,58* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,94* | € 6,69* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,45* | € 8,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|