Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco 9-teilig SPEZIAL Sechskantschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-2255731-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110606
EAN/GTIN:
     4021103106068
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Kugelkopf-TORX®-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz SPEZIAL

9-teilig
Spezielle Schlüsselform für beschädigte Schrauben

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz SPEZIAL, 9-teilig, mit den Schlüsselgrößen SW 1, 5 – SW 2 – SW 2, 5 – SW 3 – SW 4 – SW 5 – SW 6 – SW 8 – SW 10 mm, extra lange Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl, polierte, hart verchromte Oberfläche, in praktischem Kunststoffhalter mit Gürtelclip. Die Besonderheit: Mit Hilfe der speziellen Schlüsselform können selbst beschädigte (rund-gedrehte) Innen-Sechskant-Schrauben gelöst werden (nicht an der Kugelkopf-Seite).

Technische Daten:
Gewicht: 0.61 kg · Produkt-Art: Sechskantschlüssel-Set · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 288 mm

Lieferumfang:
9-teilig, mit den Schlüsselgrößen SW 1, 5 SW 2 SW 2, 5 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 SW 8 SW 10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
288 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
1c. Marke:
Cimco
Gewicht:
0.61 kg
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel-Set
Weitere Suchbegriffe: cimco stiftschlüssel-satz, stiftschlüsselsatz 9tlg, kugelkopf-innensechskant-stiftschlüssel-satz 9teilig, 4021103106068, Cimco, 110606, 9-teilig SPEZIAL, schrauberdreher-set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,40*
€ 28,63*
€ 6,40*
ab € 26,22*
€ 29,55*
€ 4,80*
ab € 26,73*
€ 29,97*
€ 5,90*
ab € 26,70*
€ 30,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,91*
€ 41,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 45,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 43,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,01*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.