Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco 9-teilig Sechskantschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-2255730-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110604
EAN/GTIN:
     4021103106044
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9-teilig

SW1,5-SW2-SW2,5-SW3-SW4-SW5-SW6-SW8-SW10mm

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9-teilig mit den Schlüsselgrößen SW1, 5SW2SW2, 5SW3SW4SW5SW 6SW 8SW10 mm, mit extra langer Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl, hart verchromte polierte Oberfläche, abgerundete Kanten, in praktischem Kunststoff-Halter für die Werkzeugtasche sowie die Wandbefestigung.

Technische Daten:
Gewicht: 0.35 kg · Produkt-Art: Sechskantschlüssel-Set · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm

Lieferumfang:
9-teilig mit den Schlüsselgrößen SW1, 5SW2SW2, 5SW3SW4SW5SW 6SW 8SW10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
1c. Marke:
Cimco
Gewicht:
0.35 kg
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,22*
€ 14,48*
€ 4,80*
ab € 12,27*
€ 14,54*
€ 6,40*
ab € 12,60*
€ 14,88*
€ 4,50*
ab € 13,20*
€ 15,52*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,00*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.