Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

REER 50080 Babyphone Funk 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255657-BP
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     50080
EAN/GTIN:
     4013283500804
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
reer babyfone
reer Projektor Babyphone

Projektor-Nachtlicht mit Sternenmotiv & Farbwechsel
Temperaturanzeige mit Alarmfunktuion
Gegensprechfunktion

Ausstattung:
- Projektor-Nachtlicht mit Sternenmotiv & Farbwechsel
- Temperaturanzeige mit Alarmfunktuion
- Gegensprechfunktion
- Vox-Modus
- 6 Wiegenlieder und Naturgeräusche
- Reichweite bis zu 650 m
- Vibrationsmodus
- Akkulaufzeit bis zu 57 Stunden
- optionaler Akkubetrieb Babyeinheit

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Produkt-Art: Babyphone · Reichweite max. (im Freifeld): 650 m · Übertragungsart: Funk

Weitere Informationen:
1c. Marke:
REER
Reichweite max. (im Freifeld):
650 m
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Babyphone
Weitere Suchbegriffe: babyfon, 4013283500804, REER, 50080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 73,09*
€ 4,00*
ab € 63,85*
€ 73,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AGFA Photo
LR03
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.