Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

REER 80420 Babyphone mit Kamera Funk 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255655-BP
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     80420
EAN/GTIN:
     4013283804209
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
reer babyfone
reer BabyCam 2.4 TFT mit Nachtsicht

Abhörsicher und störungsfrei dank FHSS-Digitaltechnologie
Reichweite bis zu 300 m
Kamera mit 50° Weitwinkellinse

Ausstattung:
- Abhörsicher und störungsfrei dank FHSS-Digitaltechnologie
- Reichweite bis zu 300 m
- Kamera mit 50° Weitwinkellinse
- hochauflösender 2,4"" TFT Farbbildschirm mit einstellbarer Helligkeit
- ECO-Modus: 0% Strahlung im Ruhemodus
- VOX Funktion: intelligente Einschaltautomatik
- 2-fach Zoom
- Nachtsichtfunktion
- Batterie- oder Netzbetrieb über Mikro-USB-Kabel (Akkulaufzeit Elterneinheit bis zu 23h)
- einstellbare Mikrofonempfindlichkeit
- Lautstärkenregelung
- Farbe: weiß/grau

Technische Daten:
Babyphone-Besonderheiten: Nachtsichtfunktion,Strahlungsarm · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Produkt-Art: Babyphone mit Kamera · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Übertragungsart: Funk

Lieferumfang:
1x Babyeinheit,1x Elterneinheit,1x Netzteil,2x Mikro-USB-Kabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
REER
Babyphone-Besonderheiten:
Nachtsichtfunktion | Strahlungsarm
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Babyphone mit Kamera
Weitere Suchbegriffe: babyfon, 4013283804209, REER, 80420
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 5,90*
ab € 65,90*
€ 72,43*
€ 4,00*
ab € 74,45*
€ 82,42*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 74,98*
€ 82,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AGFA Photo
LR03
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.