Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Insta360 INSTA360 ONE R 4K Edition 360 Grad Panorama-Kamera 12 Megapixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2255263-BP
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINAKGP/C
EAN/GTIN:
     6970357851553
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Sportkamera
Insta360 ONE R - 4K EDITION

4K Weitwinkel-Video
FlowState-Stabilisierung
Wasserdicht
Auto-Frame
Hyperlapse
Point-to-Track
Zeitlupe
HDR-Foto
Nachtaufnahme

Machen Sie brillante Aufnahmen mit der Insta360 ONE R 4K Edition. Das lebhafte und reaktionsschnelle Display bietet eine klare Sicht auf Ihr Filmmaterial und kann bei Bedarf umgedreht werden, um Selfie-Aufnahmen zu erleichtern. Die Insta360 ONE R 4K Edition verfügt über Wi-Fi-Funktionalität, um schnell eine Vorschau zu erstellen und Bilder an andere Geräte zu senden.
Automatische Bearbeitung
Die Insta360 ONE R-App rahmt und bearbeitet Inhalte für Sie. Mit einem einzigen Fingertipp auf die FlashCut-Schaltfläche analysiert ONE R Ihr Filmmaterial mithilfe der KI-Bilderkennung, schneidet es und kombiniert es zu einer Geschichte.
Zu verfolgender Punkt
Verfolgen Sie Ihr Motiv in vollem Weitwinkel, ohne die Kamera zu berühren oder eine Bearbeitung vorzunehmen. Sagen Sie "Mark that", und ONE R nimmt Ihre Stimme auf und verfolgt Ihr Ziel. Deep Track stellt sicher, dass das verfolgbare Objekt auch nach Hindernissen verfolgt wird.
Sony 1/2,3"-CMOS-Bildsensor
Bietet sowohl bei Video- als auch bei Standbildern eine erstaunliche Detailgenauigkeit und Klarheit.
Hoher Dynamikbereich
Das Bildmaterial mit einer H.265-Kodierung wird klarer. Mit Color Plus werden beim Export der Dynamikumfang und die Farben naturgetreu wiedergegeben.
4K-Weitwinkelobjektiv
Schießen Sie atemberaubendes 4K-Material. Bauen Sie Ihren Shooter genau so auf, wie Sie es brauchen.
FlowState 2.0-Stabilisierung
Kein Gimbal erforderlich. Die Stabilisierung der Software in der Anwendung ermöglicht es Ihnen, die volle Leistung zu sehen.
Automatischer Rahmen
Automatisch Frames mit KI-Bilderkennung und einer unglaublichen Tracking-Technologie. Sie beschleunigt Ihre Bearbeitungszeit und ermöglicht Ihnen, aus den generierten Aufnahmen zu wählen.
Wechsel vom hinteren auf den Frontbildschirm
Ein lebhaftes Display auf der Rückseite liefert eine kristallklare, überempfindliche Anzeige, während es auf die Vorderseite umgestellt werden kann, so dass Sie sich in jeder Einstellung mühelos selbst einrahmen können.
Sprachsteuerung
Fotografieren oder verfolgen Sie die Motive in jedem beliebigen Winkel mit Ihrer Stimme.
Automatische Zeitverschiebung
Erstellen Sie einen automatischen Hyperlaps. Lassen Sie die App den Inhalt für Sie analysieren und wählen Sie aus, welche Sehenswürdigkeiten oder Themen Sie mit Ihrer TimeShift-Funktion versehen möchten.
Nahtlose Bearbeitung und Übertragung
Der KI-unterstützte Workflow macht die Bearbeitung schneller, reibungsloser und angenehmer, so dass Sie das Material bearbeiten können, ohne dass Sie es überhaupt von Ihrer Kamera auf Ihr Handy herunterladen müssen. Wenn Sie fertig sind, können Sie das Material ohne Kabel über schnelles Wi-Fi übertragen.
MicroSD-Kartensteckplatz
Sie können Ihre Fotos in 12MP und Videos in 4K Auflösung speichern. Unterstützt microSD-Karten bis zu 256 GB (Speicherkarte separat erhältlich).
Wiederaufladbarer Akku
Liefert 60 Minuten kontinuierliche Aufnahmezeit.
Bluetooth und Wi-Fi-Konnektivität
Genießen Sie sofortige Fernaufnahmen und ändern Sie die Aufnahmeeinstellungen, wo immer Sie sich befinden.
Micro-USB-Schnittstelle
Bietet bequemes Laden und Datentransfer mit den mitgelieferten Lade- und Synchronisierungskabeln.

Ausstattung:
4K Weitwinkel-Video · FlowState-Stabilisierung
Wasserdicht bis 5 Meter · Auto-Frame · Hyperlapse · Point-to-Track · Sprachsteuerung · Zeitlupe · HDR-Foto · Nachtaufnahme

Technische Daten:
Anschluss: USB Typ-C · Auflösung Pixel: 12 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 4000 x 3000 Pixel · Blendenwerte: F2,8 · Gewicht: 121 g · Produkt-Art: 360 Grad Panorama-Kamera · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32.4 mm · Serie (Digitalkameras): 57043-INT · Speicherkapazität: 256 GB · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SDHC

Lieferumfang:
Inkl. 4K Weitwinkel-Mod · 1 Kern · 1 Akku · 1 Halterung

Systemvoraussetzungen:
Kompatible Geräte:
iOS:
A11 oder höher iOS (iPhone 8, 8 Plus, X und höher)

Android:
Kirin 980 oder höher (Huawei Mate 20, P30 und höher)
Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung S9, Xiaomi Mi 8 und höher)
Exynos 9810 und höher (Samsung S9, S9+, Note9 und höher)

Geräte, die die genannten Anforderungen nicht erfüllen, können die ONE R App immer noch verwenden. Einige Vorgänge mit hohen Anforderungen an die Verarbeitungsleistung wie KI-basierte Funktionen und Videowiedergabe sind jedoch möglicherweise nicht optimal.

Hinweis:
Mit Speicherkarten bis zu 265 GB Speicherkapazität, Empfehlung von UHS-I V30 Geschwindigkeitsklasse, exFAT (FAT64) Format
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2,8
Pixelklasse:
10 - 14.9 Megapixel
Produktabmessung, Tiefe:
32.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
1c. Marke:
Insta360
Serie (Digitalkameras):
57043-INT
Unterstützte Speicherkarten:
SDHC
Speicherkapazität:
256 GB
Anschluss:
USB Typ-C
Auflösung Video optisch:
4000 x 3000 Pixel
Auflösung Pixel:
12 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
2,5 - 4 cm cm
Gewicht:
121 g
Produkt-Art:
360 Grad Panorama-Kamera

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 6970357851553, Insta360, CINAKGP/C, INSTA360 ONE R 4K Edition, Fotoapparat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 271,86*
€ 286,03*
€ 4,90*
ab € 282,88*
€ 298,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 290,51*
€ 306,68*
Frei Haus
ab € 291,39*
€ 307,62*
€ 3,51*
ab € 292,51*
€ 308,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,68*
€ 355,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,04*
€ 351,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,45*
€ 343,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,51*
€ 336,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,39*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,21*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,70*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,74*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.