Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Insta360 INSTA360 ONE R 1 Inch Edition Action Cam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255262-BP
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINAKGP/B
EAN/GTIN:
     6970357851416
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera
Insta360 ONE R – 1-INCH-EDITION

5,7K 360 ° Aufnahme
4K Weitwinkel
FlowState-Stabilisierung
Wasserdicht
Unsichtbarer Selfie-Stick
Hyperlapse
Point-to-Track
HDR-Foto
Nachtaufnahme

Die beste Qualität, die jemals eine Action-Cam erzielen konnte.
Insta360 hat mit Leica zusammengearbeitet, um die Action-Cam neu zu erfinden. Ein erstlklassiger 1-Zoll-Sensor, das legendäre optische Design von Leica und der beeindruckende Dynamikumfang – alles in einem robusten, kompakten Gerät. Die Bildqualität der Action-Cam wird auf neues Level gehoben.
1-Zoll-Sensor
Die beste Qualität, die jemals eine Action-Cam erzielen konnte
Insta360 hat mit Leica zusammengearbeitet, um die Action-Cam neu zu erfinden. Ein erstlklassiger 1-Zoll-Sensor, das legendäre optische Design von Leica und der beeindruckende Dynamikumfang – alles in einem robusten, kompakten Gerät. Die Bildqualität der Action-Cam wird auf neues Level gehoben.

5,3K 30fps
Bis ins kleinste Detail
Die ONE R 1-Inch Edition ermöglicht 5,3K Aufnahme in ultrahoher Auflösung. Egal ob bei Tag oder Nacht sind lebensechte Aufnahmen mit atemberaubenden Details jederzeit möglich.

Robustes Design – rau und einsatzbereit
Das robuste Design schützt die ONE R gegen Stoß und Sturz, während der mitgelieferte Objektivschutz die Linse der Kamera noch vor Kratzern schützt.

Wasserdicht bis 5 Meter – IPX8 wasserdicht
Die ONE R ist bis 5 Meter IPX8-wasserdicht. Mit der ONE R kannst du somit immer unterwegs sein – egal bei welchem Wetter.

Colour Plus – optimierte Farben
Colour-Plus optimiert die Aufnahme vollautomatisch. Lebendige, helle und atemberaubende Bilder erfolgen mit einem einzigen Tastendruck.

Ausstattung:
Ultrascharfe 5,7K 360 Grad Aufnahme · 4K Weitwinkel · FlowState-Stabilisierung · Wasserdicht bis 5 Meter · Unsichtbarer Selfie-Stick · Auto-Frame · Hyperlapse · Point-to-Track · Sprachsteuerung · Zeitlupe · HDR-Foto · Nachtaufnahme · Blende: F3.2 · 35 mm äquivalente Brennweite: 14.4mm · Fotoauflösung: 5312 x 3552 (3:2), 5312 x 2988 (16:9) · Videoauflösung: 5312x2988@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 2720x1530@60fps, 2720x1530@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps · Fotoformat: jpg, RAW (dng) (Für die Bearbeitung von RAW-Dateien ist Desktop-Software erforderlich) · Videoformat: insv (kann über die App oder Studio exportiert werden), mp4 (Unterstützung mit In-Kamera-Stabilisierung), unterstützt LOG Videos · Videocodierung: H.264 / H.265 · Videomodi:Standard, Zeitraffer, Timeshift · Akku-Laufzeit: 5,3K@30 fps - Laufzeit: 65 Minuten · Videobitrate: 100Mbps · 6-Achsen Gyroskop · Fotomodi: Standard, HDR, Burst, Intervall, Nachtaufnahme · EV: ±4EV · Belichtungsmodi: Foto Shoot Automatisch, Manuell (Verschluss 1/8000s-120s, ISO 100-3200), Verschlusspriorität (1/8000s-1s), ISO-Priorität (100-3200) · Video Shoot Automatisch, Manuell (Verschluss1/8000 - 1/30, ISO 100-3200) · Weißabgleich (WB) · Auto, 2700K, 4000K, 5000K,6500K · Bluetooth® · BLE4.0 · Wi-Fi · 5G (Standardreichweite von ca. 20 Metern) · Akku-Kapazität 1190mAh · Ladezeit 65 min · Einsatzumgebung -20 bis +40° C

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 5312 x 2988 Pixel · Gewicht: 158.2 g · Produkt-Art: Action Cam · Produktabmessung, Breite: 78.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 53.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 47.2 mm · Speicherkapazität: 256 GB · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SDHC

Lieferumfang:
·1-Zoll Weitwinkel-Mod · 1 Kern · 1 Akku · 1 Halterung · Ladekabel

Systemvoraussetzungen:
Kompatible Geräte:
iOS:
A11 oder höher iOS (iPhone 8, 8 Plus, X und höher)

Android:
Kirin 980 oder höher (Huawei Mate 20, P30 und höher)
Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung S9, Xiaomi Mi 8 und höher)
Exynos 9810 und höher (Samsung S9, S9+, Note9 und höher)

Geräte, die die genannten Anforderungen nicht erfüllen, können die ONE R App immer noch verwenden. Einige Vorgänge mit hohen Anforderungen an die Verarbeitungsleistung wie KI-basierte Funktionen und Videowiedergabe sind jedoch möglicherweise nicht optimal.

Hinweis:
Mit Speicherkarten bis zu 265 GB Speicherkapazität, Empfehlung von UHS-I V30 Geschwindigkeitsklasse, exFAT (FAT64) Format
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F3.2
Abmessungen:
(B x H x T) 78.7 x 53.8 x 47.2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
47.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
53.8 mm
Produktabmessung, Breite:
78.7 mm
1c. Marke:
Insta360
Serie (Digitalkameras):
Obsbot Tail
Unterstützte Speicherkarten:
SDHC
Speicherkapazität:
256 GB
Anschluss (Details):
USB Typ-C
Auflösung Video optisch:
5312 x 2988 Pixel
Auflösung Pixel:
19 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
158.2 g
Produkt-Art:
Action Cam
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Actioncam, Sportkamera, 360 grad kamera, 6970357851416, Insta360, CINAKGP/B, INSTA360 ONE R 1 Inch Edition
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 511,44*
€ 530,25*
Frei Haus
ab € 517,17*
€ 536,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 517,17*
€ 536,31*
Frei Haus
ab € 539,69*
€ 560,04*
7 Tage
4
€ 4,49*
ab € 560,75*
€ 582,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,25*
€ 631,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,02*
€ 622,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,44*
€ 608,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
mantona
20313
ab € 27,23*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.