Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Insta360 INSTA360 ONE R Twin Edition 360 Grad Panorama-Kamera 12 Megapixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255261-BP
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINAKGP/A
EAN/GTIN:
     6970357851409
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Sportkamera
Insta360 ONE R – TWIN EDITION

5,7K 360 ° Aufnahme
4K Weitwinkel
FlowState-Stabilisierung
Wasserdicht
Unsichtbarer Selfie-Stick
Hyperlapse
Point-to-Track
HDR-Foto
Nachtaufnahme

Zwei großartige Aufnahmemodi 5,7K 360 + 4K Weitwinkel
ONE R Twin Edition verwandelt sich im Handumdrehen von einer 360-Grad-Kamera in einen 4K60fps Weitwinkel-Shooter. Je nach Bedürfnissen hast du immer das richtige Tool, deine Action festzuhalten.
Ultrascharfe 5,7K Aufnahme
Details sind wichtig
Mit 5,7K Auflösung setzt der Dual-Lens 360 Mod von ONE R neue Maßstäbe bei der H.265-Optimierung, um Details zu erhalten und die Aufnahme zu optimieren.
Point to Track + Deep Track
Automatisches Verfolgen - leicht gemacht
Mit nur einem Fingertipp oder einem Sprachbefehl kannst du ein Objekt dauerhaft verfolgen. Der KI-betriebene Tracking-Algorithmus der ONE R hält das Objekt immer vollautomatisch im Mittelpunkt des Geschehens. Selbst wenn das Objekt von einem Hindernis verdeckt wird, kann sich die ONE R dieses merken und beginnt mit der Verfolgung erneut, sobald es wieder im Blickfeld erscheint.
FlashCut KI-Nachbearbeitung
Mehr Action – weniger Bearbeitung
Die One R-App verwendet KI-betriebenes FlashCut, um deine besten Aufnahmen auszusuchen und sie zusammen mit dem Beat der Musik zu bearbeiten. FlashCut analysiert die Aufnahme nach Thema, Qualität und Aufnahmezeitpunkt, um Filmclips zu erstellen, die sofort zum Teilen bereit sind.
IPX8 wasserdicht - wasserdicht bis 5 Meter
Die One R ist bis 5 Meter IPX8-wasserdicht. Egal, ob du am Pool oder an einem regnerischen Tag unterwegs bist, die ONE R ist immer einsatzbereit.

Ausstattung:
Ultrascharfe 5,7K 360 Grad Aufnahme · 4K Weitwinkel · FlowState-Stabilisierung · Wasserdicht bis 5 Meter · Unsichtbarer Selfie-Stick · Auto-Frame · Hyperlapse · Point-to-Track · Sprachsteuerung · Zeitlupe · HDR-Foto · Nachtaufnahme · Blende: F2.8, F2.0 · 35mm Equivalent Brennweite: 16,4mm, 7,2mm · Videoauflösung: 4000x3000@30fps, 3840x2150@60fps, 3840x2160@30fps, 2720x1530@100fps, 2720x1530@60fps, 2720x1530@30fps, 1920x1080@200fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 5070x2880@30fps, 5070x2880@25fps, 5070x2880@24fps, 3840x1920@50fps, 3840x1920@30fps, 3008x1504@100fps · Videoformat: ins, mp4, LOG, HDR, ins, LOG, HDR · Videocodec: H.264/H.265; H.265 · Videomodi: Standard, Timelapse, Zeitraffer, HDR, Standard, Timelapse, Zeitraffer, HDR, Bullettime · Videobitrate: 100MB/s · Fotoauflösung: 4000x3000 (4:3), 4000x2250 (16:9) || 6080x3040 (2:1) · Fotomodi: Standard, HDR, Burst, Intervall, Night Shot · Fotoformat: jpg, RAW,| insp, RAW · EV: ±4EV · Belichtung: Auto, Manual (Shutter 1/8000s-120s, ISO 100-3200), Shutter Priority (1/8000s-2s), ISO Priority(100-3200) · Weißabgleich: Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K · Bluetooth: BLE4.0 · Wi-Fi: 5G bis 20m · MicroSD-Karte: UHS-I V30, exFAT (FAT64) formatiert mit max. 256GB
Laufzeit: 65min bei 5,3K@30fps · Ladezeit: 65min · Akkukapazität: 1190mAh · Ladeart: Via USB-C · Betriebstemperatur: -20-40°C · Gyroskop: 6-Achsen

Technische Daten:
Anschluss: USB Typ-C · Auflösung Pixel: 12 Megapixel · Auflösung Video optisch: 5760 x 2880 Pixel · Blendenwerte: F2.0 · Gewicht: 130.5 g · Produkt-Art: 360 Grad Panorama-Kamera · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Serie (Digitalkameras): 57043-INT · Speicherkapazität: 256 GB · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SDHC

Lieferumfang:
·4K Weitwinkel-Mod · Dual-Lens 360 Mod · Kern · Akku · Objektivdeckel für Dual-Lens 360 Mod · Halterung · Ladekabel

Systemvoraussetzungen:
Kompatible Geräte:
iOS:
A11 oder höher iOS (iPhone 8, 8 Plus, X und höher)

Android:
Kirin 980 oder höher (Huawei Mate 20, P30 und höher)
Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung S9, Xiaomi Mi 8 und höher)
Exynos 9810 und höher (Samsung S9, S9+, Note9 und höher)

Geräte, die die genannten Anforderungen nicht erfüllen, können die ONE R App immer noch verwenden. Einige Vorgänge mit hohen Anforderungen an die Verarbeitungsleistung wie KI-basierte Funktionen und Videowiedergabe sind jedoch möglicherweise nicht optimal.

Hinweis:
Mit Speicherkarten bis zu 265 GB Speicherkapazität, Empfehlung von UHS-I V30 Geschwindigkeitsklasse, exFAT (FAT64) Format
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.0
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 48 x 43 mm
Pixelklasse:
10 - 14.9 Megapixel
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
1c. Marke:
Insta360
Serie (Digitalkameras):
57043-INT
Unterstützte Speicherkarten:
SDHC
Speicherkapazität:
256 GB
Anschluss:
USB Typ-C
Auflösung Video optisch:
5760 x 2880 Pixel
Auflösung Pixel:
12 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
130.5 g
Produkt-Art:
360 Grad Panorama-Kamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 6970357851409, Insta360, CINAKGP/A, INSTA360 ONE R Twin Edition, Fotoapparat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,51*
ab € 416,31*
€ 426,23*
€ 4,49*
ab € 426,14*
€ 436,36*
Frei Haus
ab € 428,70*
€ 439,00*
Frei Haus
ab € 434,06*
€ 444,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 440,57*
€ 451,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,22*
€ 523,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,29*
€ 518,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,57*
€ 511,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,37*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,12*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,43*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,65*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.