Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Renkforce Ministativ Schwarz, Weiß inkl. Smartphonehalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-2254888-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Passivhalter
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
3er Set renkforce Mini Tripod Pro inklusive Smartphonehalter

Kompaktes Reiseformat
Flexible Smartphone-Klemmhalterung (5,6 - 8 cm)
Passend für GoPro Actioncams

Immer und überall können Sie nun den passenden Halt für Ihr Smartphone finden. Zusammengeklappt ist es extrem kompakt und schnell verstaut.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Weiß · Produkt-Art: Ministativ · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
1c. Marke:
Renkforce
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80*
€ 25,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,15*
€ 24,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,85*
€ 23,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,01*
€ 22,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 21,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.