Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Ergonomische Maus Bluetooth®, Funk Optisch Grau 7 Tasten 1600 dpi Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254842-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4509684
EAN/GTIN:
     4064161039619
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Renkforce Ergonomische Maus Bluetooth®,Funk Optisch Grau 7 Tasten 1600 dpi Ergonomisch

Renkforce RF-WM-230 Funkmaus für bis zu 3 Geräte

Bis zu 3 Geräte koppeln und bedienen (1x 2,4 GHz Funk & 2x Bluetooth®)
Nahtlose Umschaltung zwischen den drei Geräten per Taste
Einstellbare Auflösung (800/1200/1600 dpi)
Geeignet für Windows®, MacOS®, Android™ und iOS®

Ausstattung:
Bluetooth® 4.2
Vor/Zurück-Tasten
Hauptschalter
Batterie-Warnanzeige
Energiesparmodus
Plug&Play

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 7 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1600 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 90 g · Herstellerfarbe: Grau · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Funk 2.4 GHz · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 1x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Übertragungsart (Details): Bluetooth®,Funk

Lieferumfang:
Maus
AA-Batterie
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
Renkforce
Anzahl Tasten:
7 Tasten
Farbe:
grau
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Funk 2.4 GHz
Strom-Versorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
1600 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Bluetooth® | Funk
Gewicht:
90 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 21,43*
Lager 102
822
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 21,44*
€ 3,50*
ab € 31,58*
€ 43,22*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,46*
€ 46,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4549044
ab € 14,19*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,56*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.