Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WM-322 Ergonomische Maus Funk Optisch Schwarz 5 Tasten 1600 dpi Ergonomisch, Wiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254841-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4509682
EAN/GTIN:
     4064161039602
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Renkforce RF-WM-322 Ergonomische Maus Funk Optisch Schwarz 5 Tasten 1600 dpi Ergonomisch,Wiederaufladbar

Renkforce RF-WM-322 2,4G Funkmaus für Rechtshänder

Nach ergonomischen Gesichtspunkten konstruierte Maus für längeres, stressfreies Arbeiten
Einstellbare Auflösung (800/1200/1600 dpi)
Eingebauter aufladbarer Akku

Ausstattung:
Vor/Zurück-Tasten
Hauptschalter
Energiesparmodus
Plug&Play

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 5 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1600 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch,Wiederaufladbar · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 96 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 73.00 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk 2.4 GHz · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Maus
USB-Empfänger
USB-Ladekabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
73.00 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
124 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
Renkforce
Anzahl Tasten:
5 Tasten
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch | Wiederaufladbar
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk 2.4 GHz
Strom-Versorgung:
Lithium-Polymer-Akku (eingebaut)
Auflösung Sensor (dpi):
1600 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
96 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 14,98*
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 14,99*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 29,77*
€ 3,50*
ab € 26,47*
€ 36,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.