Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ansmann 1250-0031 Reiseadapter EU to UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254626-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1250-0031
EAN/GTIN:
     4013674130092
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Reisestecker EU to UK

Schutzleiter für Geräte mit 2-/3-poligem Stecker
Steckdosen Adapter mit Schutzklasse I & II
EU-Stecker Typ C/F in Steckdosen Typ G verwenden

ANSMANN Reisestecker „EU to UK“ mit Schutzleiter
Ob Geschäfts- oder Privatreisender, jeder kennt das Problem: Das mitgebrachte Elektrogerät kann im Reiseland nicht benutzt werden, weil der Stecker nicht passt. Genau dafür hat ANSMANN die idealen Reisebegleiter im Programm: ANSMANN Reisestecker sind absolut sicher, immer verlässlich und von höchster Qualität. Dank integriertem Schutzleiter können sogar 3-polige Geräte mit Schuko-Stecker kontaktiert werden. Ob Laptop, Haartrockner, Rasierapparat, Digitalkamera oder Handy – die ANSMANN Reisestecker sorgen für grenzenlose Energie in über 150 Ländern weltweit. Selbstverständlich werden dabei alle relevanten internationalen Sicherheitsnormen eingehalten.
Mit dem Reisestecker „EU to UK“ lassen sich vor Ort Geräte mit Schuko- oder Euro-Stecker anschließen.
Er ist für Reisen in folgende Länder geeignet: Bahrain, Bangladesch, Belize*, Bhutan, Botswana, Brunei, Dominica, El Salvador*, Falklandinseln, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala*, Guyana*, Hongkong, Indonesien, Insel Man, Irland, Jordanien, Kambodscha, Kanalinseln, Kasachstan, Katar, Kenia, Kiribati, Kuwait, Libanon*, Macao, Malawi, Malaysia, Malediven*, Malta, Mauritius, Myanmar (Birma), Nigeria, Oman, Sambia, Saudi-Arabien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Tansania, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vietnam*, Zypern.
*Eventuell eingeschränkte Verwendung

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom (max.): 10 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: G · Netzstecker-Typ am Gerät: C,F,E · Passend für Geräte aus folgenden Ländern: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Azoren, Balearen, Bangladesch, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Elfenbeinküste, El Salvador, Eritrea, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Französisch Guayana, Gabun, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanalinseln, Kanarische Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisien, Komoren, Kongo (Demokratische Republik), Kongo (Republik), Korea, Nord-, Korea, Süd-, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Madeira, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nepal, Neukaledonien, Niederlande, Niederländische Antillen, Niger, Norwegen, Oman, Österreich, Osttimor, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Réunion, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa (US-amerikanischer Teil), Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Suriname, Syrien, Tadschikistan, Tahiti, Thailand, Togo, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Weißrussland, Zentralafrikanische Republik · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Ägypten,Äquatorialguinea,Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Angola,Argentinien,Armenien,Aruba,Aserbaidschan,Azoren,Balearen,Bangladesch,Bhutan,Bolivien,Bosnien und Herzegowina,Brasilien,Bulgarien,Burkina Faso,Burundi,Chile,Dänemark,Deutschland,Dschibuti,Elfenbeinküste,El Salvador,Eritrea,Estland,Färöer,Finnland,Französisch Guayana,Gabun,Gibraltar,Griechenland,Grönland,Guadeloupe,Guinea,Guinea-Bissau,Indien,Indonesien,Iran,Irak,Island,Isle of Man,Israel,Italien,Jordanien,Kambodscha,Kamerun,Kanarische Inseln,Kap Verde,Kanalinseln,Kasachstan,Komoren,Kongo (Republik),Kongo (Demokratische Republik),Korea, Nord-,Korea, Süd-,Kroatien,Kuba,Kuwait,Kirgisien,Laos,Lettland,Libanon,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Mazedonien,Madagaskar,Madeira,Mali,Martinique,Mauretanien,Mauritius,Moldawien,Monaco,Mongolei,Marokko,Mosambik,Myanmar,Nepal,Niederlande,Niederländische Antillen,Neukaledonien,Niger,Norwegen,Österreich,Oman,Osttimor,Pakistan,Paraguay,Peru,Philippinen,Polen,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Ruanda,Sambia,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Schweden,Schweiz,Senegal,Serbien und Montenegro,Slowenien,Somalia,Spanien,St. Vincent und die Grenadinen,Sudan,Suriname,Syrien,Tadschikistan,Thailand,Togo,Tschad,Türkei,Tunesien,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay,Usbekistan,Vereinigte Arabische Emirate,Vietnam,Weißrussland,Zentralafrikanische Republik,Belgien,Benin,Frankreich,Réunion,Slowakei,Tahiti,Tschechische Republik · Produkt-Art: Reiseadapter · Reiseziel - Land: Bahrain, Bangladesch, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei, China(Festland), Dominica, El Salvador, Falklandinseln, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grossbritannien, Guatemala, Guyana, Hongkong, Indonesien, Irak, Irland, Isle of Man, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanalinseln, Katar, Kenia, Kuwait, Libanon, Macau, Malawi, Malaysia, Malediven, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Sambia, Saudi-Arabien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Tansania, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zypern · USB-Anschluss: Nein · Weitere technische Daten: Max. Ausgangsleistung 2500 W

Lieferumfang:
Reisestecker "EU to UK"

Hinweis:
Dieser Reisestecker kann keine Netzspannung umwandeln!
Weitere Informationen:
1c. Marke:
Ansmann
Netzstecker-Typ am Gerät:
C | F | E
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
G
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Ägypten | Äquatorialguinea | Afghanistan | Albanien | Algerien | Andorra | Angola | Argentinien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Azoren, Balearen, Bangladesch, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Elfenbeinküste, El Salvador, Eritrea, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Französisch Guayana, Gabun, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanalinseln, Kanarische Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisien, Komoren, Kongo (Demokratische Republik), Kongo (Republik), Korea, Nord-, Korea, Süd-, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Madeira, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nepal, Neukaledonien, Niederlande, Niederländische Antillen, Niger, Norwegen, Oman, Österreich, Osttimor, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Réunion, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa (US-amerikanischer Teil), Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Suriname, Syrien, Tadschikistan, Tahiti, Thailand, Togo, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Weißrussland, Zentralafrikanische Republik
Reiseziele - Land:
Bahrain | Bangladesch | Belize | Bhutan | Botswana | Brunei | China(Festland) | Dominica
Reiseziel - Land:
Bahrain, Bangladesch, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei, China(Festland), Dominica, El Salvador, Falklandinseln, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grossbritannien, Guatemala, Guyana, Hongkong, Indonesien, Irak, Irland, Isle of Man, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanalinseln, Katar, Kenia, Kuwait, Libanon, Macau, Malawi, Malaysia, Malediven, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Sambia, Saudi-Arabien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Tansania, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zypern
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Reisestecker England, Reisestecker Großbritannien, Reisestecker UK, netzadapter uk, reisestecker england, Ansmann, 1250-0031, EU to UK, Weltreisestecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 8,08*
€ 3,95*
ab € 6,83*
€ 8,11*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 17,02*
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 17,43*
€ 3,50*
ab € 16,30*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.