Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle CR 2016 3 V 2 St. 90 mAh Lithium Elektro 2016


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254613-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     203884
EAN/GTIN:
     5000394203884
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Duracell Knopfzelle CR 2016 3 V 2 St. 90 mAh Lithium Elektro 2016

Lithium-Knopfzelle CR2016

Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Wecker, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2016,DL2016,ECR2016,KCR2016,KL2016,KECR2016,LM2016,5000LC,FA,SB-T11,208-202,280-204,280-206,L10,L-F1/4V,EA-50CF/3D · Batterie-, Akku-Größe: CR 2016 · Kapazität (mAh, Ah): 90 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2016
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2016 | DL2016 | ECR2016 | KCR2016 | KL2016 | KECR2016 | LM2016 | 5000LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 1.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
90 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 05000394203884, Duracell, 203884, Elektro 2016, Lithium Knopfzelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,24*
€ 1,72*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,04*
18 Tage
1,863
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,06*
Lager 102
52
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.