Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle CR 2032 3 V 4 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254612-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     119376
EAN/GTIN:
     5000394119376
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Knopfzelle CR 2032 3 V 4 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032

Lithium-Knopfzelle CR2032

Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Wecker, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2032,DL2032,ECR2032,KCR2032,KL2032,KECR2032,LM2032,5004LC,SB-T15,L14,SR2032,EA-2032C · Batterie-, Akku-Größe: CR 2032 · Kapazität (mAh, Ah): 220 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2032 | DL2032 | ECR2032 | KCR2032 | KL2032 | KECR2032 | LM2032 | 5004LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 3.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
220 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 05000394119376, Duracell, 119376, Elektro 2032, Lithium Knopfzelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,21*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,27*
4 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,43*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,78*
€ 3,78*
Lager 102
1168
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.