Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Accessories Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     102-2254319-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577144
EAN/GTIN:
     3165140881746
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Impact Control HEX-9 MC+Power Bit-Set

Das Impact Control Schrauberbit ist äußerst robust, ideal für schwere Arbeiten geeignet und hält selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern stand. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für längere Arbeitszeiten. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Der HEX-9 MultiConstruction Bohrer ist ideal für die Verwendung für Material fast aller Art im Innenausbau geeignet. Er weist diamantgeschliffene Schneidekanten mit hoher Verschleißfestigkeit und eine zweispiralige U-Form auf, die für einen guten Bohrmehlabtransport und eine hohe Lebensdauer sorgt. Darüber hinaus ermöglicht die Hartmetallspitze einfachen Bohrbeginn sowie gute Führung beim Bohren. Die Bits sind Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der in die Pick and Click Leerboxen M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht. Der Impact Control-Universal Holder Quick Release ermöglicht schnellen und einfachen Bitwechsel sowie kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits, während die Quick-Change-Funktion schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits ermöglicht. Er ist hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen. Alle Bits besitzen einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll und sind geeignet zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern.

Technische Daten:
Produkt-Art: Bit-Set · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
PH2, PZ2, T20,T25, T30, HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/8,0 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
50 mm
1c. Marke:
Bosch Accessories
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Mehrzweckbohrer, Multifunktionsbohrer, Pozidriv-Bit-Satz, TORX®-Bit-Satz, bit pz2x50, bit-satz bosch, bit (pozidriv) pz 2, 3165140881746, Bosch Accessories, 2608577144, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,026*
€ 2,206*
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 8,18*
€ 9,00*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 9,65*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 9,95*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,43*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.