Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Accessories Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     102-2254318-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577145
EAN/GTIN:
     3165140881753
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Impact Control HEX-9 Cera.+Power Bit-Set

Das Impact Control Schrauberbitset ist sehr robust und ideal für den Schwereinsatz. Das Bit besitzt eine spezielle Torsionszone, die ihm extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung verleiht, sodass es selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern standhält. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen bei umfangreichen Montagen und Industriearbeiten. Der HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer dient zum schnellen Bohren in Fliesen. Die 7-seitigen asymmetrisch diamantgeschliffenen Schneidekanten ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt. Die zweispiralige U-Form fördert effektiven Bohrmehlabtransport, der Bohrer arbeitet sich besser durch das Material und die Arbeit geht schneller voran. Die Bits sind Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der in die Pick and Click Leerboxen M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht. Der Impact Control-Universal Holder Quick Release ermöglicht schnellen und einfachen Bitwechsel sowie kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits, während die Quick-Change-Funktion schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits ermöglicht. Er ist hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen. Alle Bits besitzen einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll zur optimalen Kraftübertragung bei Schlagbohrern und Akkubohrschraubern.

Technische Daten:
Produkt-Art: Bit-Set · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
PH2, PZ2, T20,T25, T30, HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
50 mm
1c. Marke:
Bosch Accessories
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Pozidriv-Bit-Satz, TORX®-Bit-Satz, bit pz2x50, bit-satz bosch, bit (pozidriv) pz 2, 3165140881753, Bosch Accessories, 2608577145, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 10,41*
€ 11,31*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,50*
€ 12,23*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 12,64*
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 12,65*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.