Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2254247-BP Herst.-Nr.: 2608577157 EAN/GTIN: 3165140906661 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608577157 Metall-Spiralbohrer-Set 2.60 mm 1 St.
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 2,6 mm, 2er-Pack
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Der Schaft ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad. Durchmesser (D) mm: 2,60, Arbeitslänge (L1) mm: 30
Technische Daten: Arbeits-Länge: 30 mm · Bohrloch-Durchmesser: 2.60 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bosch Accessories | Bohrloch-Durchmesser: | 2.60 mm | Arbeits-Länge: | 30 mm | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer din 338 typ n 2.6mm, din 338 typ n, din 338, Bosch Accessories, 2608577157, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 190 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,621* | € 0,7716* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,62* | € 0,87* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,61* | € 0,92* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,62* | € 0,93* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,25* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|