Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Accessories 2608522379 2608522379 Impact Bit 25mm, 8xT15 Länge 25 mm Antrieb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254212-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522379
EAN/GTIN:
     3165140912143
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz bosch
Impact Bit 25mm, 8xT15

Das Impact Control Schrauberbit ist äußerst robust, ideal für schwere Arbeiten geeignet und hält selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern stand. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Das Schrauberbit ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der einfach in die Pick and Click Leerboxen M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht. Das 36-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset enthält auch Steckschlüssel sowie den Impact Control-Universalhalter mit Standardmagnet und den Impact Control-Universal Holder Quick Release. Diese Halter sind ideal für besonders guten Halt der Bits bei allgemeinen Schraubarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Die Quick-Change-Funktion ermöglicht hingegen schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
T15 8x

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
25 mm
1c. Marke:
Bosch Accessories
Größe:
T 15
Weitere Suchbegriffe: 3165140912143, Bosch Accessories, 2608522379, Maschinen-bithalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 3,95*
ab € 5,32*
€ 6,02*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 6,07*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 6,29*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 7,97*
Lager 102
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 12,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,39*
€ 14,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,60*
€ 13,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,32*
€ 13,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,14*
€ 12,92
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,3925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.