Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RAISE3D E2 IDEX Dual 3D Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253979-BP
Hersteller:
     RAISE3D
Herst.-Nr.:
     1.01.018.001A01
EAN/GTIN:
     6970240723158
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
3D-Drucker E2 IDEX Dual Extruder

Spiegelmodus und Duplizierung
Touchscreen
HEPA-Filter mit Aktivkohle
Flexible Stahlplatte mit Buildtak

Mit den verbesserten Funktionen für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit kann der Raise3D E2 allen Schülern dabei helfen, ihre innovativen Ideen zu entfesseln. Durch den Zugang zu den höchsten Standards in der FFF-Technologie können technische Studenten, die den E2 kennenlernen, die neuen Herausforderungen des verarbeitenden Gewerbes verstehen und bewältigen.

Spiegelmodus
Erstellen Sie 3D-Modelle und deren Inverse gleichzeitig und steigern Sie so die Produktivität in Branchen wie z.B. der Schuhbranche.

Duplizierung
Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, Ihre Effizienz zu verdoppeln, indem Sie das gleiche Teil zweimal gleichzeitig drucken.

Automatische Bettnivellierung
Das automatische Nivellieren garantiert hochwertige Drucke auf einem soliden Fundament, reduziert den Bedarf an Rafts und trägt zur mühelosen Nachbearbeitung bei.

Sicherheitsmodus
Das Öffnen einer Tür wird automatisch erkannt, wodurch der Druck sofort angehalten wird, die Sicherheit der Benutzer gewährleistet und sichergestellt wird, dass die Ausdrucke nicht versehentlich beschädigt werden.

Energiespartaste
Schalten Sie das RaiseTouch und die LED-Leuchten aus, um Energie zu sparen und trotzdem kontinuierlich durch die Nacht zu drucken.

Flexplate
Entfernen Sie mühelos Drucke von der flexiblen Bauplatte mit einer nachgewiesenen Haltbarkeit von über 5000 Drucken.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (3D Drucker): Industrie · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Druck-Breite (X) max.: 330 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 240 mm · Druck-Technologie: FDM Fused Deposition Modeling · Druck-Tiefe (Y) max.: 240 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar,wechselbar · Druckschicht Dicke (max.): 0.25 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.02 mm · Düsen-Durchmesser: 0.4 mm · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: 3D Drucker · Produktabmessung, Breite: 607 mm · Produktabmessung, Höhe: 465 mm · Produktabmessung, Tiefe: 596 mm · SD-Karten Slot: Ja · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SD,USB,WLAN · Software: Eingebettetes Linux · Unterstütztes Druckmaterial: PLA,ABS,HIPS,Polycarbonat (PC),TPU 87A,TPU 95A,TPE 83A,Polyamid (PA) / Nylon,PETG,ASA,PP,PVA,PETG Glass · Weitere technische Daten: Unterstützte Dateitypen: STL, OBJ, 3MF · Max. Temperatur der Bauplatte 110 °C · Max. Düsentemperatur 300 °C · Druckgeschwindigkeit 30 - 150 mm/s · V3-Hotend mit PTFE-Version

Lieferumfang:
Raise3D E2 IDEX Dual Extruder · 2x PLA Filament · 4x Sechskantschlüssel · Pinzette · Handschuhe · Spachtel · 2x Filament Tube · Düsenreiniger · Filamenthalter · USB Stick · Sicherungen (10A, 20A) · 4x Filament Box Block · Fühlerlehre · 2x Schnellverbinder · 4x Plastiknieten · Netzkabel · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows, MacOS, Linux

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 607 x 465 x 596 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
596 mm
Produktabmessung, Höhe:
465 mm
Produktabmessung, Breite:
607 mm
Druckbereich Kurze Seite:
200 mm - 350 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z) max.:
200 mm - 350 mm
Druckbereich Lange Seite:
300 mm - 350 mm
1c. Marke:
RAISE3D
Farbe:
schwarz
Extruder-Typ:
Dual
Geeignet für Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SD | USB | WLAN
Druckbett-Eigenschaften:
beheizbar | wechselbar
Unterstütztes Druckmaterial:
PLA | ABS | HIPS | Polycarbonat (PC) | TPU 87A | TPU 95A | TPE 83A | Polyamid (PA) / Nylon
Anwendungsbereich (3D Drucker):
Industrie
Druckschicht Dicke (max.):
0.25 mm
Druckschicht Dicke (min.):
0.02 mm
Düsen-Durchmesser:
0.4 mm
Druck-Höhe (Z) max.:
240 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
240 mm
Druck-Breite (X) max.:
330 mm
Druck-Technologie:
FDM Fused Deposition Modeling
SD-Karten Slot:
Ja
Software:
Eingebettetes Linux
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Produkt-Art:
3D Drucker
Weitere Suchbegriffe: RAISE3D, 1.01.018.001A01, E2 IDEX Dual, 3DDrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.382,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
PT209048
ab € 5,75*
Sonstiges
Renkforce
1522171
ab € 10,37*
Sonstiges
Simplify3D
Simplify3D
ab € 175,03*
Sonstiges
Toolcraft
ZD-8907
ab € 68,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.