Perixx PERIPRO-303GLG Wechsel-Trackball
PERIPRO-303 - 34 mm Trackball - Glänzend - Grün - Kompatibel mit PERIMICE-517, PERIMICE-717, Logitech und Elecom Trackball Mäusen
34 mm Dunkelroter, edel matter Trackball von Perixx
Die matte, leicht angerauhte Oberfläche ist für Präszision und genau Arbeiten ideal, da sie mehr Widerstand gibt als der übliche glänzende Trackball
Zum Beispiel als Austausch Trackball / Ersatz Trackball kompatibel mit PERIMICE-517, PERIMICE-717, Logitech und Elecom Trackball Mäusen
Leicht auszutauschen bei der PERIMICE-517/717: der Trackball kann einfach mit der Rückseite von einem Stift oder einem Holzstäbchen von unten vorsichtig herausgedrückt werden
Trackball Performance UpgradeDie PERIPRO-303 Trackball-Serie bietet die am weitesten verbreitete 34mm-Größe für Trackball-Mäuse auf dem Markt. Alle Perixx Trackballs werden in Europa mit höchster Qualität und Präzision produziert. Durch ausgefeilte Beschichtungstechniken mit zwei Endbearbeitungsarten, die einen hochempfindlichen Sensor und eine bessere Leistung für alle Trackball-Mäuse unterstützen.
Glänzende und matte OberflächeZwei Arten von Finish-Oberflächen (glänzend und matt) für verschiedene Arbeitsmodi. Die glänzende Oberfläche bietet agile und sanfte Bewegungen. Spezialisiert auf schnelles Bewegen für große und mehrere Bildschirme. Die Mattverarbeitung ist auf präzises Pointing spezialisiert. Ideal für Dokumentar-, Excel- und Massendatenverarbeitung.
Kompatible MausmodelleNicht nur ein Backup-Ersatz, sondern auch das perfekte Upgrade für verschiedene 34mm (1,33 Zoll) Trackball-Mäuse:
Perixx: PERIMICE-517/717- Logitech: MX Ergo, M570, kabellos, Trackman Wheel (Hinweis, Trackman Marble nicht enthalten)
- Elecom: M-XT3DRBK (EX-6), M-DT2URBK
- Sanwa: MA-WTB43BK
ReinigungstippTrackball: Verwenden Sie entweder eine weiche Bürste oder ein weiches, fusselfreies Tuch (leicht mit Wasser befeuchten) und wischen Sie den Staub vom Trackball vorsichtig ab. Sensor: Der Sensor ist ebenso wichtig wie der Trackball für eine genaue Verfolgung. Wischen Sie sichtbaren Staub vorsichtig mit einer weichen Bürste vom Sensor ab.
Technische Daten: Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder
Lieferumfang: Trackball.