Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIPAD-202 H B USB Nummernblock Multimediatasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253761-BP
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11091
EAN/GTIN:
     4049571820224
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keypad
Perixx PERIPAD-202 H B USB Nummernblock Multimediatasten Schwarz

PERIPAD-202H - Kabelgebundene Zifferntastatur

Schlanker Nummernblock mit 19 Tasten; Flache und leise X Type Scherentasten für ein angenehmes Tippgefühl; Mit extra großer Beschriftung
Praktische 2 eingebaute USB Hubs - perfekt zum Anschließen von weiteren kleinen USB-Geräten: z.B. USB Sticks, Kopfhörer usw.
Keine Synchronisierungsfunktion - Die Nummernblock kann unabhängig von der Tastatur verwendet werden
Stabilere Verbindung mit Kabel - Das 80cm lange Kabel bietet mehr Flexibilität an Ihrem Arbeitsplatz und lasst sich einfach verbinden

Technische Daten:
Anzahl Tasten (Details): 19 · Eingabegeräte-Besonderheiten: Multimediatasten · Gewicht: 125 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 80 cm · Produktabmessung, Breite: 13.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.0 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Übertragungsart (Details): USB

Systemvoraussetzungen:
Kompatibel mit Windows XP, 7, 8 und 10; Einfach zu installieren mit Plug&Play Funktion

Weitere Informationen:
Kabellänge:
80 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
2.0 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.7 cm
Produktabmessung, Breite:
13.1 cm
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Multimediatasten
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Anzahl Tasten (Details):
19
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Nummernblock
Weitere Suchbegriffe: Numerische Tastatur, Zahlenblock, Zahlentastatur, Ziffernblock, numerische tastatur usb, keyboard, 04049571820224, Perixx, 11091, PERIPAD-202 H B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 14,92*
1
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 16,94*
3
€ 6,95*
ab € 12,91*
€ 18,00*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 22,96*
7 Tage
15
2
€ 6,99*
ab € 18,65*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.