Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22965 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Sony


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253728-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22965
EAN/GTIN:
     4056929229653
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22965
Walimex Pro 22965 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Sony

Walimex pro easyCover für Sony A6600

Technische Daten:
Gewicht: 49 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Sony A6600 · Material des Produktes: Silikon

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 70 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Walimex Pro
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Gewicht:
49 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 19,13*
€ 22,84*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 17,86*
€ 22,86*
6 Tage
64
€ 6,99*
ab € 41,40*
€ 48,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.