Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22959 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Sony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253727-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22959
EAN/GTIN:
     4056929229592
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22959
Walimex Pro 22959 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Sony

Walimex pro easyCover für Sony A9 II / A7R IV

Technische Daten:
Gewicht: 62 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produktabmessung, Breite: 129 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Sony A9 II, Sony A7R IV · Material des Produktes: Silikon

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 19,81*
€ 23,67*
€ 3,50*
ab € 24,68*
€ 29,46*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 29,48*
6 Tage
99
€ 6,99*
ab € 51,38*
€ 61,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.