Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22956 Standard-Objektiv f/1.2 - 16 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2253725-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22956
EAN/GTIN:
     8809298886172
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang XP 50mm F1,2 Canon EF Premium MF Objektiv

Technische Daten:
Blendenwert: f/1.2 - 16 · Brennweite (Bereich): 50 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 86 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 1300 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 93 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5DS R, Canon EOS 5DS, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 1D Mark IV, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 5D, Canon EOS 760D, Canon EOS 750D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 1200D, Canon EOS 70D, Canon EOS 100D, Canon EOS 650D, Canon EOS 1100D, Canon EOS 600D, Canon EOS 60D, Canon EOS 7D, Canon EOS 500D, Canon EOS 50D, Canon EOS 1000D, Canon EOS 450D, Canon EOS 40D, Canon EOS 400D, Canon EOS 30D, Canon EOS 350D, Canon EOS 700D, Canon EOS 550D, Canon EOS 80D, Canon EOS-1D Mark II N, Canon EOS-1D X, Canon EOS-1D X Mark II, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 1300D, Canon EOS 200D, Canon EOS 77D, Canon EOS 250D, Canon EOS 90D, Canon EOS 1Dx Mark II, Canon EOS 1Dx Mark III, Canon EOS 850D, Canon EOS 800D, Canon EOS 6D Mark II · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 117.4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
117.4 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Filtergewinde:
86 mm
Passend für (Details):
Canon EOS 5DS R, Canon EOS 5DS, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 1D Mark IV, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 5D, Canon EOS 760D, Canon EOS 750D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 1200D, Canon EOS 70D, Canon EOS 100D, Canon EOS 650D, Canon EOS 1100D, Canon EOS 600D, Canon EOS 60D, Canon EOS 7D, Canon EOS 500D, Canon EOS 50D, Canon EOS 1000D, Canon EOS 450D, Canon EOS 40D, Canon EOS 400D, Canon EOS 30D, Canon EOS 350D, Canon EOS 700D, Canon EOS 550D, Canon EOS 80D, Canon EOS-1D Mark II N, Canon EOS-1D X, Canon EOS-1D X Mark II, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 1300D, Canon EOS 200D, Canon EOS 77D, Canon EOS 250D, Canon EOS 90D, Canon EOS 1Dx Mark II, Canon EOS 1Dx Mark III, Canon EOS 850D, Canon EOS 800D, Canon EOS 6D Mark II
Blendenwert:
f/1.2 - 16
Brennweite (Bereich):
50 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
16
Blendenwert (min.):
1.2
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Objektiv-Ø:
93 mm
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, ef objektiv, Samyang, 22956
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 786,16*
€ 791,01*
€ 4,49*
ab € 836,93*
€ 842,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 908,52*
€ 912,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,48*
€ 1.058,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,52*
€ 1.053,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.