Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22941 Wechsel-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 22941 Wechsel-Objektiv
Artikel-Nr.:
     102-2253719-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22941
EAN/GTIN:
     8809298886141
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang Lens Station AF Canon RF Mount Objektive

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Produkt-Art: Wechsel-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
1c. Marke:
Samyang
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Wechsel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22941
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 83,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 79,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.