Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22936 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 - 22 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253718-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22936
EAN/GTIN:
     8809298886158
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang AF 14mm F2,8 RF Canon EOS R

Technische Daten:
Blendenwert: f/2.8 - 22 · Brennweite (Bereich): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel,Festbrennweite · Fokussierung: Automatisch,Manuell · Gewicht: 523 g · Objektiv-Ø: 86 mm · Passend für (Details): Canon EOS R, Canon EOS RP, Canon EOS Ra, Canon EOS R5, Canon EOS R6 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 95.3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
95.3 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Passend für (Details):
Canon EOS R, Canon EOS RP, Canon EOS Ra, Canon EOS R5, Canon EOS R6
Blendenwert:
f/2.8 - 22
Brennweite (Bereich):
14 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel | Festbrennweite
Fokussierung:
Automatisch | Manuell
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
14 mm
Brennweite (min.):
14 mm
Objektiv-Ø:
86 mm
Gewicht:
523 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 543,91*
€ 555,75*
Frei Haus
ab € 624,04*
€ 642,75*
Frei Haus
ab € 624,05*
€ 642,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 672,95*
€ 677,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,32*
€ 785,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,95*
€ 780,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.