|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253714-BP Herst.-Nr.: 22932 EAN/GTIN: 4056929229325 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 22932 22932 Tele-Objektiv 800 mm
Walimex pro 800/8,0 DSLR Spiegel Canon R
Technische Daten: Brennweite (max.): 800 mm · Brennweite (min.): 800 mm · Filtergewinde: 30.5 mm · Gewicht: 877 g · Objektiv-Anschluss: T-2 · Objektiv-Ø: 111 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 113 mm | Filtergewinde: | 30.5 mm | Brennweite (Bereich): | 800 mm | Marke: | Walimex Pro | Objektiv-Anschluss: | T-2 | Brennweite (max.): | 800 mm | Brennweite (min.): | 800 mm | Objektiv-Ø: | 111 mm | Gewicht: | 877 g | Produkt-Art: | Tele-Objektiv |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |