Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 22929 22929 Tele-Objektiv f/8.0 - 16.0 650 - 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253711-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22929
EAN/GTIN:
     4056929229295
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 650-1300mm F8,0-16,0 Nikon Z

Technische Daten:
Blendenwert: f/8.0 - 16.0 · Brennweite (Bereich): 650 - 1300 mm · Filtergewinde: 95 mm · Gewicht: 2000 g · Objektiv-Anschluss: Nikon Z · Objektiv-Ø: 105 mm · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 463 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
463 mm
Filtergewinde:
95 mm
Blendenwert:
f/8.0 - 16.0
Brennweite (Bereich):
650 - 1300 mm
1c. Marke:
Samyang
Objektiv-Anschluss:
Nikon Z
Blendenwert (max.):
16.0
Blendenwert (min.):
8.0
Brennweite (max.):
1300 mm
Brennweite (min.):
650 mm
Objektiv-Ø:
105 mm
Gewicht:
2000 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, Samyang, 22929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,59*
€ 368,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,41*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.