Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22926 22926 Tele-Objektiv 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253708-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22926
EAN/GTIN:
     4056929229264
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 22926 22926 Tele-Objektiv 800 mm

Walimex pro 800/8,0 DSLR Spiegel Nikon Z

Technische Daten:
Brennweite (max.): 800 mm · Brennweite (min.): 800 mm · Filtergewinde: 30.5 mm · Gewicht: 877 g · Objektiv-Anschluss: T-2 · Objektiv-Ø: 111 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
113 mm
Filtergewinde:
30.5 mm
Brennweite (Bereich):
800 mm
Marke:
Walimex Pro
Objektiv-Anschluss:
T-2
Brennweite (max.):
800 mm
Brennweite (min.):
800 mm
Objektiv-Ø:
111 mm
Gewicht:
877 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, teleobjektiv, Walimex Pro, 22926
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 258,36*
€ 271,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 257,21*
€ 271,99*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 412,25*
€ 424,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.