Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22924 22924 Tele-Objektiv 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253706-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22924
EAN/GTIN:
     4056929229240
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 22924 22924 Tele-Objektiv 500 mm

Walimex pro 500/8,0 DSLR Nikon Z

Technische Daten:
Brennweite (max.): 500 mm · Brennweite (min.): 500 mm · Filtergewinde: 67 mm · Gewicht: 640 g · Objektiv-Anschluss: T-2 · Objektiv-Ø: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 298 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
298 mm
Filtergewinde:
67 mm
Brennweite (Bereich):
500 mm
Marke:
Walimex Pro
Objektiv-Anschluss:
T-2
Brennweite (max.):
500 mm
Brennweite (min.):
500 mm
Objektiv-Ø:
70 mm
Gewicht:
640 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, teleobjektiv, Walimex Pro, 22924
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 160,34*
€ 180,04*
Lager 102
434
Frei Haus
ab € 159,62*
€ 180,06*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 261,57*
€ 273,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.