Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22916 Objektivadapter Adaptiert: T2 - Canon R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253705-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22916
EAN/GTIN:
     6900000054574
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22916 Objektivadapter Adaptiert: T2 - Canon R

Kipon T2 Adapter auf Canon R

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Canon R · Anschluss Objektiv: T2 · Gewicht: 46 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Adaptiert:
T2 - Canon R
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Canon R
Anschluss Objektiv:
T2
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
46 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22916
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 22,59*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 31,38*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 48,52*
€ 59,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.