Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kipon 22915 Objektivadapter Adaptiert: T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253704-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22915
EAN/GTIN:
     6900000054567
Suchbegriffe:
Objektivadapter
Kipon T2 Adapter auf Nikon Z

Technische Daten:
Adaptiert: T2 · Anschluss Objektiv: T2 · Gewicht: 46 g · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Objektivadapter · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Adaptiert:
T2
1c. Marke:
Kipon
Anschluss Objektiv:
T2
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
46 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 38,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.