Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22913 Objektivrückdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253702-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22913
EAN/GTIN:
     4056929229134
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22913 Objektivrückdeckel

Samyang Objektiv Rückdeckel Canon M

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Gewicht: 90 g · Breite: 60 mm · Höhe: 13 mm · Länge: 60 mm · Material des Produkts: Kunststoff · Produktfarbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Objektivdeckel, kameraobjektiv, Samyang, 22913
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 7,21*
€ 8,28*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.