Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22912 Objektivrückdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253701-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22912
EAN/GTIN:
     4056929229127
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22912 Objektivrückdeckel

Samyang Objektiv Rückdeckel Fuji X

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Gewicht: 70 g · Breite: 54 mm · Höhe: 12 mm · Länge: 540 mm · Material des Produkts: Kunststoff · Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Objektivrückdeckel
Weitere Suchbegriffe: Objektivdeckel, kameraobjektiv, Samyang, 22912
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,42*
€ 3,50*
ab € 8,52*
€ 9,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.