Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 22908 Objektivdeckel 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253697-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22908
EAN/GTIN:
     4056929229080
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel
Samyang Frontdeckel 67mm für AF 50mm F1,4

Technische Daten:
Produkt-Art: Objektivdeckel · Produktabmessung, Ø: 67 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 15 g · Breite: 75 mm · Höhe: 15 mm · Länge: 75.8 mm · Material des Produkts: Kunststoff · Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
67 mm
1c. Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.